- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 基板 トランスのおすすめ人気ランキング
基板 トランスのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新380件の「基板 トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電源トランス」、「トランス 200V 12V」、「基板」などの商品も取り扱っております。
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)
100
仕様
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
仕様
二次定格電圧 = 15V ac。定格電力 = 6VA。一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac。出力数 = 2。長さ = 43mm。幅 = 36mm。奥行き = 33mm。寸法 = 43 x 36 x 33mm。重さ = 180g。取付タイプ = スルーホール。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。。基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
仕様
●出力数:1●長さ:14.81mm●実装タイプ:PCBマウント
アズワン品番
65-7212-10
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
1次電圧(V)
200/220/240
2次電圧(V)
100/110/115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
200/220/240
2次電圧(V)
100/115
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻